Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber PU Express PL 400 beige EN 204: D4 495g Kartusche PATTEX


Menge:  Box  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353479
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PL4CW / 1542329
EAN/GTIN:
     4015000420143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
sehr schneller 1K-PU-Montageklebstoff für Innen- und Außenanwendungen DIN EN 204 D4 · für Kombinationsverklebungen von saugenden und nicht saugenden Materialien und saugenden Flächen untereinander · kurze offene Zeit von 2 Min. und kurze Presszeit ab 5 Min. · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen, von Metall, vielen Kunststoffen, Naturstein, lackierten und beschichteten Flächen (nicht geeignet für PE, PP, PTFE, PVC u.ä. Kunststoffe), Spaltüberbrückungen bis 1 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (kurzfristig bis +100 °C)Weitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C· offene Zeit des Klebers: ca. 2Min.· Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80 °C (kurzzeitig bis +100)· Typ: PL4CW
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Inhalt:
495 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
PATTEX
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D4
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,59*
Lager 1498
6
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 142,55004*
€ 168,80004*
1 Tag
6
1
pro Box
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 169,51008*
1 Tag
2
1
pro Box
Frei Haus
ab € 146,24004*
€ 172,19004*
1 Tag
2
1
pro Box
Frei Haus
ab € 147,79008*
€ 173,36004*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 168,80004*
€ 200,87205
pro Box
ab 2 Boxen
€ 159,94008*
€ 190,3287
pro Box
ab 5 Boxen
€ 157,77*
€ 187,7463
pro Box
ab 10 Boxen
€ 156,45*
€ 186,1755
pro Box
ab 20 Boxen
€ 152,12004*
€ 181,02285
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 142,55004*
€ 169,63455
pro Box
1 Box enthält 12 Stück (ab € 11,87917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,90*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,23*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.