Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband Duoband 310 L.25m B.35mm grün/weiß Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353116
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     310-35
EAN/GTIN:
     4013142310353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Premiumprodukt zum Schützen von Bauteilen und leichtem Anbringen von Abdeckmaterialien in einem Arbeitsgang · doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie · Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt · zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen wie z.B. Fenster oder Türen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Weich-PVC · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 3,5 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Länge:
25 m
Farbe:
grün/weiß
Material:
Weich-PVC-Folie
Klebstoff:
Acrylatkleber
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeklebeband grün, gewebeband, Doppelseitige Klebebänder, Duoband, Kip, Klebeband, Klebeband Duo, Malerband, Montageband, PVC-Klebeband, Teppichklebeband, Verlegeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,13*
4 Tage
27
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 7,87*
Lager 1498
41
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,04*
€ 7,91*
2 Tage
41
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,95*
8 Tage
36
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 8,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 94,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,60*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,57*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,57*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,47*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,91*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,49*
Ähnlich
Kip
319-53
ab € 2,09*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,19*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.