Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband Länge 25m Breite 35mm grün/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeklebeband Länge 25m Breite 35mm grün/weiß
Gewebeklebeband Länge 25m Breite 35mm grün/weiß
Gewebeklebeband Länge 25m Breite 35mm grün/weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249915
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     310-35
EAN/GTIN:
     4013142310353
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Gewebeklebeband Länge 25m Breite 35mm grün/weiß Premiumprodukt zum Schützen von Bauteilen und leichtem Anbringen von Abdeckmaterialien in einem Arbeitsgang · doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie · Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt · zum Anbringen von Abdeckmaterialien und Abkleben von Bauteilen wie z.B. Fenster oder Türen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Weich-PVC · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 3,5 N / 10mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23170602
HerstellerNr:
310-35
Werksnummer:
4000353116
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,205000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Länge 25 m Breite 35 mm
Norm:
Duoband 310
Produktart:
Gewebeklebeband
Ausfuehrung:
grün/weiß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,06*
3 Tage
22
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,92*
1 Tag
30
12
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,06*
€ 7,96*
1 Tag
30
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,00*
Lager 1955
30
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 8,44*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 101,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,56*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,60*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,57*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,28*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,47*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,92*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,52*
Ähnlich
Kip
319-53
ab € 2,09*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,19*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.