Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstermontage-Kleber SP351 weiß 310ml ILLBRUCK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000353032
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     399673
EAN/GTIN:
     4014431616255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstermontagekonsolen
Spezial-Hybridklebstoff · besonders geeignet zum spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien im Fenster- und Türenbau und bei der Montage, die eine sofortige hohe Anfangshaftung benötigen · sehr emissionsarme Verklebung von Fensterbänken, Deckleisten, Blechen, Platten und Steinen im Innen- und Außenbereich, nachgewiesem durch die EC1Plus Zertifizierung · speziell für den Einbau von Sicherheitsfenstern- und Türen bis zur Klasse RC3 ift-geprüft, 16-002856-PR02 · Einbruchhemmung bis RC3 ift-geprüft nach DIN EN 1627-1630 · ift-Richtlinie MO-02/1 - Bauteilprüfung als Spritzklotz · zum Patent angemeldet ist die Verwendung als druckfeste Verklotzung (Spritzklotz) mit ift-Nachweis 14-001437
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
310 ml
Marke:
ILLBRUCK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, Polymer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 16,71*
2 Tage
123
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 18,70*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 88,79004*
€ 108,05004*
7 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 104,26008*
€ 126,80004*
Lager 1498
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 164,06004*
€ 195,01008*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 195,01008*
€ 232,062
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 193,15008*
€ 229,8486
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 183,21*
€ 218,0199
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 178,69008*
€ 212,6412
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 171,05004*
€ 203,54955
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 164,06004*
€ 195,23145
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 13,67167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,08*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,53*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,74*
Zubehör
illbruck
378188
ab € 39,72*
Zubehör
illbruck
302684
ab € 97,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,25*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,11*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,26*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.