Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicondichtstoff SIKASIL N plus schwarz 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikasil-N
Sikasil-N
Artikel-Nr.:
     1498-4000349623
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     651195
EAN/GTIN:
     7612895683638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
sikaflex silikon 300ml
ein elastischer 1-Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Siliconkautschuk · witterungsbeständig, mit sicherer Haftung an gebräuchlichen Baustoffen · mit einer Vielzahl von Fensterlacken und -lasuren verträglich · im Einzelfall ist eine Prüfung unverzichtbar · Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach DIN 18 545-E, Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen · Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln, Anschlussfugen an Metallverkleidungen · geruchsneutral · fungizid eingestellt · darf nicht in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung angewendet werden · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 1-2 mm / 24 h· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Marke:
SIKA
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bau silikon, bau-silikon sika, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 7,79*
Lager 1498
27
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,07*
€ 8,07*
1 Tag
27
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,10*
3 Tage
27
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,78*
€ 9,08*
3 Tage
17
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,14*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,60*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,92*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,61*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,64*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,52*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,26*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,95*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.