Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicondichtstoff SIKASIL N plus grau 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000349622
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     651193
EAN/GTIN:
     7612895659220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
sika silicone
ein elastischer 1-Komponenten Dichtstoff · neutralvernetzend · witterungsbeständig, mit sicherer Haftung an gebräuchlichen Baustoffen · mit einer Vielzahl von Fensterlacken und -lasuren verträglich, im Einzelfall ist eine Prüfung unverzichtbar · Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach DIN 18 545-E, Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen · Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln, Anschlussfugen an Metallverkleidungen · geruchsneutral · fungizid eingestellt · darf nicht in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung angewendet werden · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 1-2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Marke:
SIKA
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: silicon, 4003923199772, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,44*
Lager 1498
nicht lagernd
12
€ 5,45*
ab € 6,61*
€ 8,47*
27 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,51*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,21*
€ 9,50*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,98*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,22*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,35*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,91*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,65*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,89*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,08*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.