Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicondichtstoff SIKASIL E plus schwarz 300 ml Kartusche SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000349618
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     26402
EAN/GTIN:
     4003923094534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
sikaflex silikon 300ml
ein elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von Siliconkautschuk (Acetatsystem) · bildet nach der Aushärtung eine elastische Abdichtung · pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen · fungizid ausgerüstet · sichere Haftung an den üblichen Baustoffen · nicht anwenden in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung, Natursteinen und auf alkalischen Untergründen wie Beton oder Putz oder leicht oxidierende Metallen · elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden · temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +180 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
acetatvernetzend
Marke:
SIKA
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +180 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bau silikon, bau-silikon sika, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 9,91*
Lager 1498
12
12
€ 5,50*
ab € 8,17*
€ 9,95*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,99*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 9,99*
3 Tage
12
12
€ 4,99*
ab € 8,90*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02724* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,90*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,05*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,23*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.