Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Silikon SP Acetoxy grau 310ml Kartusche BOSTIK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000341007
Hersteller:
     Bostik
Herst.-Nr.:
     31020069
EAN/GTIN:
     4016960202039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
acetatvernetzender Dichtstoff für das Abdichten von Fugen im Sanitär- und Küchenbereich · Produkt ist geschützt gegen Schimmelbefall · dauerhaft elastisch · ideal für Feuchträume und Fugen mit temporärer Wassereinwirkung · geeignet für Glas, Emaille, Keramik, glasierte Oberflächen, lackiertes Holz etc. · nicht geeignet für die Anwendung auf Beton, Marmor, Blei, Kupfer und verzinktem Stahl, sowie für den IsolierglaseinbauWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/ Tag* in Abhängigkeit der Temperatur, RLF, Schichtstärke und Untergrund· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Typ: Silikon· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
310 ml
Vernetzungssystem:
Acetat
Temperaturbeständigkeit:
-5 bis +120 °C
Marke:
BOSTIK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon grau 310 ml, naturstein-silikon, sanitär-silicon silbergrau, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Sanitärsilikone, Silikone
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 3,55*
Lager 1498
72
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,56*
6 Tage
72
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 3,69*
4 Tage
36
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,05*
€ 3,81*
2 Tage
72
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,60*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,83*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,73*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,86*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,42*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,19*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,93*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.