Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Silikon SP Acetoxy grau 310ml Kartusche BOSTIK


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000341007
Hersteller:
     Bostik
Herst.-Nr.:
     31020069
EAN/GTIN:
     4016960202039
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
acetatvernetzender Dichtstoff für das Abdichten von Fugen im Sanitär- und Küchenbereich · Produkt ist geschützt gegen Schimmelbefall · dauerhaft elastisch · ideal für Feuchträume und Fugen mit temporärer Wassereinwirkung · geeignet für Glas, Emaille, Keramik, glasierte Oberflächen, lackiertes Holz etc. · nicht geeignet für die Anwendung auf Beton, Marmor, Blei, Kupfer und verzinktem Stahl, sowie für den Isolierglaseinbau Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/ Tag* in Abhängigkeit der Temperatur, RLF, Schichtstärke und Untergrund · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Typ: Silikon · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
310 ml
Vernetzungssystem:
Acetat
Temperaturbeständigkeit:
-5 bis +120 °C
Marke:
BOSTIK
VERORDNUNGWERT:
100
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
REACH - H-Sätze:
EUH208 - Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCO | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - Flammpunkt °C:
100
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
0.00
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon grau 310 ml, naturstein-silikon, sanitär-silicon silbergrau, Bausilikon, Dichtmasse, Dichtstoff, Sanitärsilikone, Silikone
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 3,49*
Lager 4BULW
27
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,80*
€ 3,50*
1 Tag
38
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,55*
5 Tage
38
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,70*
1 Tag
38
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,07*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,74*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,17*
Zubehör
Henkel
PFGSN / 2700316
ab € 7,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,87*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,60*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.