| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3325039096 Herst.-Nr.: 107935 EAN/GTIN: 4106030273387 |
| |
|
| | |
| obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · mit einstellbarer Schließverzögerung · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | EN 2-6 | Flügelbreite max.: | 1400 mm | Länge: | 287 mm | Ausführung: | Standard | Tiefe: | 46 mm | Höhe: | 60 mm | Modell: | TS 5000 S | Montageart: | Normalmontage Bandseite | Marke: | GEZE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,10* | € 213,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 174,30* | € 213,41* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,77* | € 214,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 182,49* | € 215,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 184,48* | € 218,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|