Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 5000 S Normalmont.Bands.EN 2-6 silber EN 2-6 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173325039096
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     107935
EAN/GTIN:
     4106030273387
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · mit einstellbarer Schließverzögerung · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schließkraft · Größe EN 2 - 6 · optische Größenanzeige · Öffnungsdämpfung, hydraulischer Endschlag und thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit einstellbar · alle Funktionen von vorn einstellbar · ohne Hebel
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 174,92*
€ 206,24*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 175,36*
€ 206,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 180,21*
€ 213,20*
Lager 2478
3
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 214,11*
4 Tage
3
€ 7,99*
ab € 185,24*
€ 217,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
027351
ab € 98,71*
Ähnlich
GEZE
029400
ab € 110,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.