Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 107935 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite silber EN 2-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE 107935 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite silber EN 2-6
GEZE 107935 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite silber EN 2-6
GEZE 107935 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite silber EN 2-6
GEZE 107935 Türschließer TS 5000 S Normalmontage Bandseite silber EN 2-6
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249114
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     107935
EAN/GTIN:
     4106030273387
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
Türschließer TS 5000 S Normalmont.Bands.EN 2-6 silber EN 2-6 GEZE obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1400 mm Breite · mit einstellbarer Schließverzögerung · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · für rechts und links angeschlagene Türen · einstellbare Schli
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
107935
Werksnummer:
3325039096
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,390000
Gewicht brutto Kg:
2,390000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 2-6
Produktart:
Türschließer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 174,92*
€ 206,24*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 175,36*
€ 206,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 180,21*
€ 213,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 214,11*
4 Tage
3
€ 7,99*
ab € 185,24*
€ 217,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
027351
ab € 98,71*
Ähnlich
GEZE
029400
ab € 110,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.