Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280 farblos L.66m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000265536
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00045-00
EAN/GTIN:
     4005800163166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebemasse · hohe Anfangsklebkraft Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Hot-Melt · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,042mm · Reißkraft: 40N/cm · Klebkraft: 4,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Modell:
4280
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2913
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,09*
4 Tage
2096
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,12*
Lager 1498
2913
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 1,47*
€ 2,13*
18 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,16*
5 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,16*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,79*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.