Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04280-00045-00 Herst.-Nr.: 04280-00045-00 EAN/GTIN: 4005800163166 |
| |
|
| | |
| tesapack 4280 PP, 66m x 50mm, farblos Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,45* | € 2,10* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,45* | € 2,11* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,47* | € 2,12* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,16* | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,41* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 77,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|