Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280 farblos L.66m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265536
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00045-00
EAN/GTIN:
     4005800163166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Klebe-Streifen
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebemasse · hohe AnfangsklebkraftWeitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Hot-Melt· Trägerart: PP-Film· Gesamtdicke: 0,042mm· Reißkraft: 40N/cm· Klebkraft: 4,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Marke:
TESA
Modell:
4280
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1192
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,10*
1 Tag
1608
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,10*
1 Tag
1608
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,12*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,15*
4 Tage
36
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,01*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.