Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4280 PP, 66m x 50mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004048
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00045-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Klebe-Streifen

tesapack® 4280 PP

tesapack® 4280 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Synthesekautschukklebmasse.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Farblos
Breite:
50 mm
Stärke:
42 µm
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesapack®, 4280, PP, tesapack® 4280 PP 66m x 50mm farblos.tesapack 4280 PP 66m x 50mm farblos, Tesapack 4280, Tesapack-4280, Verpackungsband, 04280-00045-00, tesapack® 4280
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1608
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,10*
3 Tage
1192
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,11*
2 Tage
1608
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Lager 8685
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,16*
5 Tage
36
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 77,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,63*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.