Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 71 silber EN 3/4 o.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000207432
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22212101
EAN/GTIN:
     4021226263501
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3 oder 4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3/4
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
68 mm
Schließertiefe:
45 mm
Schließerlänge:
232 mm
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 20,75*
€ 27,57*
Lager 1498
32
1
€ 5,45*
ab € 22,40*
€ 29,72*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 23,40*
€ 30,99*
2 Tage
23
1
€ 5,59*
ab € 23,61*
€ 31,14*
2 Tage
32
2
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 436,43*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 435,64*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 435,58*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 389,15*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 405,40*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 122,56*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 198,08*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 193,26*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 864,21*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 467,28*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 484,05*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 468,53*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,53*
Zubehör
Dorma
38020101
ab € 119,37*
Zubehör
Dorma
38010101
ab € 54,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.