Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R67100006, Gedore Red Bit-Adapter 1/2 4kt x 5/16 6-kant 38 mm 3300521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-945823
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300521
EAN/GTIN:
     4060833005210
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R67100006, Bit-Adapter 1/2 4kt x 5/16 6-kant 38 mm 3300521 Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 8 (5/16 ) für Bits, Mit Spannring, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
8 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
5/16 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
38 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,056 kg
Norm:
DIN 3120 C 12,5
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, -einsatz (nicht klassifiziert), BIT-ADAPTER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,94*
5 Tage
269
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 4,13*
4 Tage
269
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,18*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,33*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R47110012
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
R47110112
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R47110212
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
R60010027
ab € 30,69*
Ähnlich
Gedore
R60110009
ab € 29,74*
Ähnlich
Gedore
R63001006
ab € 3,79*
Ähnlich
Gedore
R63001106
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R63001206
ab € 3,74*
Ähnlich
Gedore
R67131002
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.