Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 2 x 8 x 38 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608597580 Doppelendbohrer HSS-G, 2 x 8 x 38 mm, 10er-Pack
Bosch 2608597580 Doppelendbohrer HSS-G, 2 x 8 x 38 mm, 10er-Pack
Bosch 2608597580 Doppelendbohrer HSS-G, 2 x 8 x 38 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608597580
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 597 580
EAN/GTIN:
     3165140148009
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
doppelendbohrer 2 mm
metallbohrer ohne norm
Mit dem geschliffenen HSS-Doppelendbohrer kann man doppelt so lange bohren Der Bohrer ist an beiden Enden mit Bohrspitzen und Spiralnuten versehen. Er ist ideal für Montage-, Karosserie- und Metallarbeiten geeignet. Mit ihm lassen sich auch Nietlöcher oder Löcher in dünnes Material bohren. Dieser Bohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahlblech und Kunststoff geeignet. Der Bohrer ist außerdem besonders kurz und robust, also zum Arbeiten ‎an engen Stellen geeignet. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und Zentrieren ohne Wandern. Ankörnen erübrigt sich somit.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
2
Arbeitslänge (L1) mm:
8
Gesamtlänge (L2) mm:
38
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,686*
€ 0,976*
Lager 1498
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,14*
3 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,14*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,782*
€ 1,143*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,852*
€ 1,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,43*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,49*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 259,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.