Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P m.Zub.10-160 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152801
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     030077
EAN/GTIN:
     3154020030077
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)HOT START: verbessert die ZündeigenschaftenARC FORCE: stabilisiert den LichtbogenANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der ElektrodeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 110mm· Länge: 270mm· Schweißspannung: 26,4V· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 4,2kg· Schutzart: IP 21· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 170mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 16A· Absicherung: 16A
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
72 V
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
85 A
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, elektroden-schweißgeräte, elektroden schweißgeräte 230v, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,42*
€ 206,94*
Lager 1498
28
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 206,95*
6 Tage
28
€ 5,99*
ab € 176,33*
€ 206,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 174,14*
€ 206,96*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 177,14*
€ 207,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,88*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,86*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,56*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.