Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 030077 Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P mit Zubehör 10-160 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GYS 030077 Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P mit Zubehör 10-160 A
GYS 030077 Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P mit Zubehör 10-160 A
GYS 030077 Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P mit Zubehör 10-160 A
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090883
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     30077
EAN/GTIN:
     3154020030077
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P m.Zub.10-160 A GYS Eigenschaften und Anwendungsgebiete: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)HOT START: verbessert die ZündeigenschaftenARC FORCE: stabilisiert den LichtbogenANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der ElektrodeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 110mm· Länge: 270mm· Schweißspannung: 26,4V· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 4,2kg· Schutzart: IP 21· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 170mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 16A· Absicherung: 16A
Weitere Informationen:
eClassID:
21080701
HerstellerNr:
30077
Werksnummer:
1000152801
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
365,00
Gewicht netto Kg:
6,750000
Gewicht brutto Kg:
6,750000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Elektrodenschweißgerät
Ausfuehrung:
10-160 A
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 207,21*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 207,22*
Lager 1955
28
€ 5,99*
ab € 175,80*
€ 207,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,34*
€ 207,23*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 177,06*
€ 208,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,26*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,83*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,83*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,49*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.