Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P m.Zub.10-160 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152801
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     030077
EAN/GTIN:
     3154020030077
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: tragbares Elektrodenschweißgerät für Reparatur- und Wartungsarbeiten, zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. praktisch und komfortabel durch geringes Gewicht, stark reduziertem Volumen und geringem Stromverbrauch · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · PROTEC 400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)HOT START: verbessert die ZündeigenschaftenARC FORCE: stabilisiert den LichtbogenANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der ElektrodeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 110mm· Länge: 270mm· Schweißspannung: 26,4V· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 4,2kg· Schutzart: IP 21· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 170mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 10A· Absicherung: 16A
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, elektroden-schweißgeräte, elektroden schweißgeräte 230v, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 208,03*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 175,44*
€ 208,04*
6 Tage
28
€ 5,99*
ab € 175,82*
€ 208,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,95*
€ 208,05*
Lager 2478
28
Frei Haus
ab € 176,69*
€ 208,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,88*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,85*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,53*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.