Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271816013, Elektrode Phoenix blau D 2,5 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-624532
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13461
EAN/GTIN:
     4038588134615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250 fincord
schweißelektroden böhler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271816013, Stabelektrode Phönix-Blau , EN 499: E 42 0 RC 11 , Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode , Universell in allen Positionen einsetzbar , Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit , Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) , Ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG , Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38,GS-45, St 35, St 45, St 35.8 , Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH , Schiffsbaustähle entsprechend Zulassungsgrad 2 , Feinkornbaustähle bis P355N , Schweißgeeignete Betonstähle (Rippen-Torstahl), Fabrikat: Böhler Welding
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Abmessungen:
2,5 x 250 mm
Inhalt je Schachtel:
275 Stück
Gewicht je Schachtel:
3,5 kg
Markenname:
Voestalpine Böhler
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Herstellerartikelnummer:
13461
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, ELEKTRODE, 4038588134615, 1485574
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14174,286
275
€ 4,90*
ab € 0,132*
€ 0,186*
Lager 260
nicht lagernd
275
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
24 Tage
nicht lagernd
275
Frei Haus
ab € 0,36126*
€ 0,44126*
28 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,36126*
€ 0,44126*
2 Tage
1000
275
€ 6,99*
ab € 0,3759*
€ 0,4659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 275 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 1375 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 825000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 275 Stück
Mindestbestellmenge: 275 Stück ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GYS
030077
ab € 165,96*
Sonstiges
GYS
030794
ab € 222,90*
Sonstiges
GYS
036635
ab € 190,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.