Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMICO P8070 Brennerhalter mit Magnetfuß Elektrodenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHMICO P8070 Brennerhalter mit Magnetfuß Elektrodenhalter
SCHMICO P8070 Brennerhalter mit Magnetfuß Elektrodenhalter
SCHMICO P8070 Brennerhalter mit Magnetfuß Elektrodenhalter
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340213
Hersteller:
     Schmico Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     P8070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennerhalter
Elektrodenhalter
elektrodenhalter
Brennerhalter m.Magnetfuß Elektrodenhalter mit Magnetfuß Weitere technische Eigenschaften: · Verfahren: E-Hand · Ausführung: mit Magnetfuß
Weitere Informationen:
eClassID:
21089103
HerstellerNr:
P8070
Werksnummer:
1000152129
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,690000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Elektrodenhalter
Ausfuehrung:
Elektrodenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 11,91*
6 Tage
16
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 12,88*
1 Tag
16
€ 7,99*
ab € 9,64*
€ 13,88*
1 Tag
16
€ 6,80*
ab € 18,71*
€ 26,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1000152130
ab € 9,91*
Ähnlich
k.A.
1000152131
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.