Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Eaton 207298 - P1-25/I2/SVB/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109403
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207298
EAN/GTIN:
     4015082072988
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
  • Hauptschalter
  • Aufbau
  • Komplettgerät im Gehäuse
  • Verriegelbar in 0-Stellung
  • Polzahl: 3 + N
  • 690 V AC
  • 25 A
  • Max. 11 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3 + N
Bauform:
Aufbau
Hilfsstrombahnen:
keine
Bemessungsbetriebsleistung max.:
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
25 A
Schalthäufigkeit max.:
50 Schaltspiele/h
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
300000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 (gekapselt 40) °C
Schutzart:
IP65
Normen und Zulassungen:
IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3
Zulassungen:
CSA | UKCA | UL | VDE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,16*
€ 51,09*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 42,89*
€ 53,87*
Lager 1454
6
€ 5,99*
ab € 42,83*
€ 53,93*
€ 5,95*
ab € 44,21*
€ 55,75*
€ 5,46*
ab € 44,96*
€ 56,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,78*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,27*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
293977 H-P5-125/160
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,65*
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.