Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wegeventil zwangsgesteuert Bürkert 6213 - 221621


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109212
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221621
EAN/GTIN:
     4053913016183
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
  • Zwangsgesteuertes 2/2-Wegeventil federgekoppelt
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0...10 bar
  • Nennweite: 13 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 3,6 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 3/4
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 230 V AC (50 Hz)
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
Weitere Informationen:
Ausführung:
Membranventil
Anzahl Leitungsanschlüsse:
2
Anzahl Schaltstellungen:
2
Kv-Wert:
3,6 m³/Std
Handbetätigung:
nein
Betriebsart:
servogesteuert | zwangsgesteuert
Schaltfunktion:
stromlos geschlossen
Versorgungsspannung:
230 V AC
Nennweite:
13 mm
Prozessanschluss:
G 3/4
Breite:
32 mm
Höhe:
98,6 mm
Länge:
50 mm
Elektrischer Anschluss:
Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Dichtung:
NBR
Werkstoff Spule (Umhüllung):
Polyamid
Nenndruck (PN):
10
Druckbereich min.:
0 bar
Druckbereich max.:
10 bar
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 105,03*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 105,04*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 105,99*
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 132,28*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 152,12*
€ 179,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 3,27*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260300
ab € 7,17*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260500
ab € 8,80*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2261000
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.