Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 221, G3/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 V ac, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bürkert 221, G3/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 V ac, Öffner
Bürkert 221, G3/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 V ac, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-8041964
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     221621
EAN/GTIN:
     4053913016183
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Anschluss = G3/4 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 13mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +80 °C
Servounterstützung = Ja
Gewinde Fitting Typ = G
Fließfaktor Kv = 3.6m³/h

Magnetventil BurkertDas 3/4-Zoll-Magnetventil der Serie Burkert 221 hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Dieses 2-Port-NC-Positionsventil verfügt über eine weiche mechanische Kupplung zwischen Hauptkolben und Steuerkolben und unterstützt einen reibungslosen Betrieb. Ein präzisionsgefertigter Hauptgehäusepfad sorgt für einen leisen, wasserhammerfreien Betrieb. Er besteht aus Messing und wurde für den Einsatz mit Wasser und Edelflüssigkeiten und Gasen entwickelt. Hinweis: Aufgrund ihrer internen Komplexität können diese Ventile nur mit sauberen neutralen Medien verwendet werden. Elektrischer Steckverbinder kann separat bestellt werden Kompakte Magnetventile, geeignet für die meisten Gas- und Flüssigkeits-Handhabungsanwendungen. Ventile werden, soweit angebracht, mit Schaltplänen gezeigt, die die (Schaltkreis)-Funktion darstellen. Das Diagramm ist so ausgelegt, dass die linke Seite des Schaltdiagramms die Funktion des Ventils beschreibt, wenn die Coil unter Spannung steht. Wenn die Spule in den stromlosen Zustand zurückkehrt, regelt die Rückstellung der Feder (oder des Servomechanismus) das Ventil. Dies wird auf der rechten Seite des Diagramms dargestellt. Die Bezeichnung ″3/2-Wege″ weist auf ein Ventil mit drei Anschlüssen und zwei Betriebsarten hin. Es ist üblich, 2/2-Wege-Ventile als Zwei-Wege-Ventile zu bezeichnen. Die Anschlussbezeichnungen A, B, P, P1, P2 und R werden auf den Schaltplänen verwendet und sind auf den Ventilgehäusen markiert. Ventilgehäuse werden für eine spezifische Schaltkreisfunktion markiert, können jedoch oft für andere Funktionen verwendet werden. Ein Blick auf die Schaltpläne und technischen Daten zeigt die entsprechenden Verbindungs- und Druckfähigkeiten, wenn eine alternative Schaltkreisfunktion erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Kompakte Größe, um die Installation bei begrenztem Platz zu vereinfachen Gekuppeltes Federmembransystem ohne Differenzdruck geöffnet Der Durchflussfaktor (Kv) beträgt 3,6 m3/h Der Öffnungsdurchmesser beträgt 13 mm Strömungsoptimiertes Gehäuse und Membrangeometrie für hohen Durchfluss Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und 80 °C. Die Leistungsaufnahme beträgt 8 W Abgedichtete Coil und hohe DurchflussmengeAnwendungenDruckluft- und Vakuumsysteme Heizung und Kühlung Wasseraufbereitung und SchwimmbadtechnikZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Anschluss:
G3/4 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
13mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +80 °C
Servounterstützung:
Ja
Gewinde Fitting Typ:
G
Fließfaktor Kv:
3.6m³/h
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Mechanisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 8041964, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 221621, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 105,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 105,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 105,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 132,28*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 152,12*
€ 179,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 3,27*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,83*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260300
ab € 7,17*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2260500
ab € 8,80*
Zubehör
Murrelektronik
7000-18081-2261000
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.