Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Endress+Hauser Cerabar PMP23-AA7N1RBWSJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106236
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP23-AA7N1RBWSJ
EAN/GTIN:
     4250738121164
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Drucktransmitter
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...25 bar
  • Überlast: 100 bar
  • Relativdruck
  • IO-Link
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
  • Prozessanschluss: G 1 (316L)
  • Dichtung: O-Ring
  • Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP66/IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
25 bar
Genauigkeit:
< ± 0,3 %
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
100 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (frontbündig)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4435 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Abdichtung:
Silikon
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Prozesstemperatur min.:
-10 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP66/IP69K
Einsatzbereich:
für Staub
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | RCM | UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,71*
€ 403,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,03*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,55*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.