Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke Leuze PRK46C/4P-M12 - 50127012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105863
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127012
EAN/GTIN:
     4250738118287
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
  • Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: 0,1...24 m (mit Reflektor TK(S) 100x100)
  • Grenzreichweite max.: 30 m
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
30 m
Baureihe:
46C
Betriebsreichweite:
0,1...24 m (mit Tripelspiegel TK(S) 100x100)
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
630 nm
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 42,7 mm
Baulänge:
30 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | UKCA
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Lichttaster, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,08*
€ 103,78*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,85*
€ 103,80*
€ 3,50*
ab € 100,62*
€ 113,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,52*
€ 113,18*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 113,38*
€ 126,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,21*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.