Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-22902
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC006
EAN/GTIN:
     04021179021272
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • Sensorleitung
  • Buchse M12
  • 4-polig
  • Abgewinkelt
  • 10 m PUR-Kabel
  • Silikonfrei
  • Halogenfrei
  • Kontakte vergoldet
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Weitere Informationen:
Sonstiges
Querschnitt
0.34 mm²
Länge
10 m
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
Buchse M12
Polzahl
4
Bauform
abgewinkelt
Schaltzustand-/Betriebsanzeige
nein
Betriebsspannung
250 AC/300 DC V
Strombelastbarkeit
4 A
Mantelfarbe
schwarz
Kabeldurchmesser
4,9 mm
Kabellänge
10 m
Kabelmaterial
PUR
Werkstoff Abdichtung
FKM (Viton)
Werkstoff Griffkörper
TPU
Werkstoff Überwurfmutter
Messing, vernickelt
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Schutzart
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich
Fabrikautomation
Zulassungen
CE
UKCA
cRUus
Silikonfrei
ja
Halogenfrei
ja
Schleppketten geeignet
ja
Kontakte vergoldet
ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
€ 69,98*
Zubehör
Enghofer
30002160
€ 13,20*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.