Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahltaste Eaton 216851 - M22-WRLK3-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102436
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216851
EAN/GTIN:
     4015082168513
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Drucktaster
Hebelschalter
  • RMQ-Titan Leuchtwahltaste mit Knebelgriff (rastend)
  • Blau
  • 3 Stellungen (links 60° - 0° - rechts 60°)
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leuchtwahltaste (Knebel)
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
rastend (links 60° - 0° - rechts 60°)
Farbe:
blau
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,294*
€ 3,124*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,98*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,69*
€ 13,83*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 14,81*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,024*
€ 15,514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,124*
€ 3,71756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,094*
€ 3,68186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,974*
€ 3,53906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,774*
€ 3,30106
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,294*
€ 2,72986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,16*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,17*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,58*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,17*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,25*
Zubehör
Eaton
115979
ab € 37,24*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.