Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09200102812 - Han 10A-BU-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102136
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200102812
EAN/GTIN:
     4250738104501
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
  • Han 10A - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 10 + PE
  • Bemessungsspannung: 250 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
10
Baugröße:
10 A
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,52*
€ 10,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,17*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,574*
€ 10,214*
7 Tage
24
€ 6,95*
ab € 7,8786*
€ 10,6586*
Lager 1454
29
€ 5,99*
ab € 11,17*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09200100252
ab € 10,91*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 27,32*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,48*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,37*
Zubehör
Harting
09330006206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,25*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,71*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,35*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,44*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.