Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09200102812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz 09200102812
Buchseneinsatz 09200102812
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36533666
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200102812
EAN/GTIN:
     5713140039438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose

Buchseneinsatz 09200102812

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, hdc-steckverbinder harting, steckdoseneinsatz, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,54*
€ 10,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 10,18*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,544*
€ 10,234*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 7,9086*
€ 10,6786*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 8,14003*
€ 10,98003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,64*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,51*
Zubehör
Harting
09200100252
ab € 10,96*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 27,31*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,41*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,38*
Zubehör
Harting
09330006206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,33*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,67*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,4284*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,97*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.