Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter Siemens 5SV3312-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101944
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV3312-6
EAN/GTIN:
     4001869429632
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
  • FI-Schutzschalter
  • Typ A
  • 1+N-Pol
  • 230 V
  • Nennstrom: 25 A
  • Fehlerstrom 30 mA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
FI-Schutzschalter
Polzahl:
1+N
Fehlerstrom-Typ:
A
Spannungsart:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Bemessungsschaltvermögen:
0,5 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Kurzschlussfestigkeit:
10 kA
Stromstoßfestigkeit:
1 kA
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
45 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
10000
Zulassungen:
CCC | GOST | IMQ | ÖVE | VDE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 25,09*
€ 5,46*
ab € 18,97*
€ 25,21*
1 Tag
1128
€ 6,40*
ab € 19,97*
€ 26,28*
1 Tag
20
€ 4,99*
ab € 20,14*
€ 26,56*
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 25,71*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,50*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,50*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 114,26*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 311,98*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,73*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 264,68*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,53*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 336,44*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,65*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,17*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,08*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.