Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste Eaton 216944 - M22-DRL-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101940
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216944
EAN/GTIN:
     4015082169442
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 22mm eaton
leuchtdrucktaster eaton
  • RMQ-Titan Leuchtdrucktaster (rastend)
  • Flach
  • Weiß
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leuchtdrucktaste (flach)
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
rastend
Farbe:
weiß
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, level measurement, Level sensors
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,40*
€ 9,49*
1 Tag
19
1
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 11,14*
2 Tage
29
1
€ 6,40*
ab € 9,08*
€ 12,05*
1
€ 5,46*
ab € 9,43*
€ 12,55*
Lager 1454
36
1
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,19*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,74*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,56*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,26*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,94*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,29*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216578
ab € 8,51*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.