Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Eaton 207343 - P3-63/I4/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207343
EAN/GTIN:
     4015082073435
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
  • Hauptschalter
  • Aufbau
  • Komplettgerät im Gehäuse
  • Verriegelbar
  • Polzahl: 3
  • 690 V AC
  • 63 A
  • Max. 30 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Bauform:
Aufbau
Hilfsstrombahnen:
keine
Bemessungsbetriebsleistung max.:
30 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
63 A
Schalthäufigkeit max.:
50 Schaltspiele/h
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
100000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 (gekapselt 40) °C
Schutzart:
IP65
Normen und Zulassungen:
IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3
Zulassungen:
CSA | UL | VDE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 65,15*
€ 77,41*
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 64,89*
€ 77,41*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 65,08*
€ 77,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,85*
€ 81,35*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 102,62*
€ 117,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,78*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,21*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
293977 H-P5-125/160
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,56*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,64*
Zubehör
Eaton
78819020 HI11-P1/P3Z
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.