Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Eaton 207293 - P1-25/I2/SVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101089
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207293
EAN/GTIN:
     4015082072933
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
  • Hauptschalter
  • Aufbau
  • Komplettgerät im Gehäuse
  • Verriegelbar
  • Polzahl: 3
  • 690 V AC
  • 25 A
  • Max. 13 kW
  • Schraubanschluss
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Bauform:
Aufbau
Hilfsstrombahnen:
keine
Bemessungsbetriebsleistung max.:
13 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
25 A
Schalthäufigkeit max.:
50 Schaltspiele/h
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
300000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 (gekapselt 40) °C
Schutzart:
IP65
Normen und Zulassungen:
IEC/EN 60947, IEC/EN 60204, IEC/EN 60947-3
Zulassungen:
CSA | UL | VDE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 8,90*
ab € 25,95*
€ 33,30*
2 Tage
7
€ 4,98*
ab € 26,02*
€ 33,36*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 27,30*
€ 34,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,31*
€ 36,20*
Lager 1454
4
€ 5,99*
ab € 42,84*
€ 53,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,69*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,63*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,63*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 34,18*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.