Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandssensor ifm electronic LR7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100615
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LR7000
EAN/GTIN:
     4021179149938
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Geführte Mikrowelle
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 3/4 A
  • Sondenstäbe: bis 1.600 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Füllstandsensor
Messprinzip:
geführte Mikrowelle
Messbereich:
abhängig vom Sondenstab
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
2 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
-1...16 bar
Prozessanschluss:
G 3/4 A
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4305 (Edelstahl)
Werkstoff Gehäuse:
1.4301 (Edelstahl)
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
80 °C
Mediumstemperatur max. (Kurzzeit):
90 (1h) °C
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Sonstiges:
4-stellige alphanumerische Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, füllstandssensor ifm, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,71*
€ 314,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,59*
€ 327,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,22*
€ 336,77*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 310,34*
€ 339,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,02*
€ 344,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,24*
€ 403,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,65*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,74*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.