Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic mic+130/IU/TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100413
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     mic+130/IU/TC
EAN/GTIN:
     4250738101531
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
  • M30 Ultraschallsensor
  • 1 x Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V
  • Reichweite: 200...1.300 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
mic+
Tastweite min.:
200 mm
Tastweite max.:
1300 mm
Grenztastweite:
2000 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
200 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
Display
Betriebsart:
Distanzmessung
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
84 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT, TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor microsonic, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
37
Frei Haus
ab € 288,27*
€ 346,17*
Frei Haus
ab € 331,46*
€ 404,89*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 492,44*
€ 712,17*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix
1662984
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,37*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,86*
Zubehör
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 304,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 12,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 15,30*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 12,37*
Zubehör
ifm electronic
EVT010
ab € 16,99*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
ab € 22,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.