Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSONIC MIC+130/IU/TC ULTRASONIC M30, 2M RNG, ANALOG O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775723
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     MIC+130/IU/TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
Produktpalette: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 2000 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Empfindlichkeit: -
  • Strahlstreuung: -
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Frequenz: 200 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor microsonic, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, Näherungsensoren, Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, MICROSONIC, MIC+130/IU/TC, 1775723, 177-5723
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    37
    Frei Haus
    ab € 290,31*
    € 346,42*
    Frei Haus
    ab € 332,86*
    € 406,62*
    Lager 139
    24
    Frei Haus
    ab € 492,49*
    € 685,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 685,48*
    € 815,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 669,03*
    € 796,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 542,29*
    € 645,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 523,49*
    € 622,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 512,81*
    € 610,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 502,12*
    € 597,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 492,49*
    € 586,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1424652
    ab € 5,59*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1424653
    ab € 5,59*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1424660
    ab € 10,22*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1553255
    ab € 9,30*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1662968
    ab € 7,67*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1662984
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1553297
    ab € 9,29*
    Zubehör
    ifm electronic
    E10077
    ab € 2,36*
    Zubehör
    ifm electronic
    E10737
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Microsonic
    LCA-2 - 50212
    ab € 304,53*
    Zubehör
    ifm electronic
    EVC070
    ab € 12,35*
    Zubehör
    ifm electronic
    EVC071
    ab € 15,21*
    Zubehör
    ifm electronic
    EVC073
    ab € 12,31*
    Zubehör
    ifm electronic
    EVT010
    ab € 16,86*
    Zubehör
    ifm electronic
    EVT011
    ab € 22,44*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.