Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor ifm electronic KQ6004 - KQ-3120NFPKG/2T/0,04m/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100140
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KQ6004
EAN/GTIN:
     4021179242639
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Kapazitiver Sensor quaderförmig
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • IO-Link
  • DC PNP
  • Sn = 12 mm [nb]
  • Temperaturbereich: -25...80 °C
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 0,04 m PVC-Kabel mit M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kapazitiver Sensor
Baureihe:
KQ
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Bauform:
quaderförmig
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
20 x 48 mm
Baulänge:
14 mm
Anschluss:
PVC-Kabel mit Stecker M8
Kabellänge:
0,04 m
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter ifm, näherungsschalter kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv ifm, kapazitive sensoren, kapazitiven sensor, kapazitiver näherungsschalter, kapazitiver endschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,10*
€ 75,89*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 75,91*
€ 5,95*
ab € 66,12*
€ 77,21*
€ 5,46*
ab € 67,98*
€ 79,27*
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 80,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,66*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,20*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,12*
Zubehör
ifm electronic
EVT134
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVT135
ab € 15,93*
Zubehör
ifm electronic
EVT136
ab € 19,19*
Zubehör
ifm electronic
EVT137
ab € 29,76*
Zubehör
ifm electronic
EVT138
ab € 13,60*
Zubehör
ifm electronic
EVT139
ab € 16,00*
Zubehör
ifm electronic
EVT140
ab € 19,31*
Zubehör
ifm electronic
EVT141
ab € 29,67*
Zubehör
ifm electronic
E12153
ab € 3,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.