Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap. sn=12mm,nb,10-36VDC KQ6004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap. sn=12mm,nb,10-36VDC KQ6004
Sensor,kap. sn=12mm,nb,10-36VDC KQ6004
Artikel-Nr.:
     3517I-31868092
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KQ6004
EAN/GTIN:
     4021179242639
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor,kap. sn=12mm,nb,10-36VDC KQ6004

Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 17 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,04 m, PVC-Kabel, Teach-Funktion , Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PBT (glasfaserverstärkt) Tasten: TPE-U Deckel: PC (glasfaserverstärkt)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
48 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 75,69*
€ 5,95*
ab € 66,23*
€ 77,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,92*
€ 79,43*
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 81,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,40*
€ 81,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,22*
Zubehör
ifm electronic
EVT134
ab € 14,30*
Zubehör
ifm electronic
EVT135
ab € 16,86*
Zubehör
ifm electronic
EVT136
ab € 20,45*
Zubehör
ifm electronic
EVT137
ab € 31,36*
Zubehör
ifm electronic
EVT138
ab € 14,30*
Zubehör
ifm electronic
EVT139
ab € 16,92*
Zubehör
ifm electronic
EVT140
ab € 20,26*
Zubehör
ifm electronic
EVT141
ab € 31,41*
Zubehör
ifm electronic
E12153
ab € 3,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.