| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7396705 Herst.-Nr.: EVC151 EAN/GTIN: 5059040090606 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Mantelfarbe = Schwarz Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 50 V ac, 60 V dc Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K AWG = 24 AWG
Das ifm-Anschlusskabel mit Buchse ist öl- und kühlmittelbeständig. Es verfügt über eine dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei Montage ohne Werkzeug, hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen, vibrations- und stoßfest dank Kupplungsring mit Verriegelungsmechanismus und mechanischem Endanschlag zum Schutz des O-Rings vor Zerstörung.PUR-Kabel Siliziumfrei Halogenfrei Vergoldete Kontakte Für Schleppketten geeignet Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Mantelfarbe: | Schwarz | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 50 V ac, 60 V dc | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | AWG: | 24 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, ifm sensorkabel 5m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 7396705, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC151, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,20* | € 19,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,20* | € 22,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,23* | € 22,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,65* | € 22,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,88* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|