Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1506891 Drahtverbinder M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1506891 Drahtverbinder M8 Schwarz
Phoenix 1506891 Drahtverbinder M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27045581
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1506891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.41 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
45 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
26/20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 119,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 105,00*
Zubehör
Lapp Kabel
7038890/100
ab € 0,76671*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865/100
ab € 0,93122*
Zubehör
Lapp Kabel
7038901/100
ab € 0,62693*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,19954*
Zubehör
Phoenix
1501265
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1208474
ab € 25,53*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.