Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Knickschutztülle
>
Artikel
ANDERSON POWER PRODUCTS 5648-BK BUSHING, 1/0 CONTACT & 10 AWG WIRE, Acce
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3278213
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
5648-BK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Art des Zubehörs:
Reducing Bushing
Produktpalette:
SB® Series
Zur Verwendung mit:
1/0 Contacts & 10 AWG Wire
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Sonstiges Zubehör für Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
knickschutz (netzwerktechnik)
,
Sonstiges
,
Steckverbinder
,
Werkzeuge
,
ANDERSON POWER PRODUCTS
,
5648-BK
,
3278213
,
327-8213
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,55*
€ 5,72*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 7,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G4 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Anderson Power Products
1309G4
ab € 274,51*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1328G1-BK CONTACT, 00AWG, CRIMP, Product Range:SB1
Anderson Power Products
1328G1-BK
ab € 3,83*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1347-BK CONTACT, 1AWG, CRIMP, Product Range:Powe
Anderson Power Products
1347-BK
ab € 2,63*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 200G3L-LPBK CONTACT, 14-10AWG, CRIMP, Product Range:
Anderson Power Products
200G3L-LPBK
ab € 1,54*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 262G1-LPBK LD LOOSE PC 15A PP CONT.
Anderson Power Products
262G1-LPBK
ab € 0,749*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 262G2-LPBK PP15 L.P.CONT. #16/20 SIL.PL.
Anderson Power Products
262G2-LPBK
ab € 0,645*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 940-BK PLUG AND SOCKET CONNECTOR HOUSING, Produ
Anderson Power Products
940-BK
ab € 3,39*
Zubehör
Crimpkontakt, Female, vergoldet, 1 ... 1.5mm²
Anderson Power Products
PM16S1416S32
ab € 1,23*
Zubehör
Crimpkontakt, Unisex, 15A, 16AWG
Anderson Power Products
1332
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen