Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G4 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4522667
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1309G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
ANDERSON POWER PRODUCTS
Zur Verwendung mit: Anderson PP75/SB50 Series 12-6AWG Contacts
  • Produktpalette: -
  • Crimpwerkzeug: Ratchet
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1309G4, 4522667, 452-2667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 274,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 371,99*
    € 442,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 358,67*
    € 426,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 305,15*
    € 363,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 301,64*
    € 358,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 274,83*
    € 327,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1307-BK
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G3
    ab € 275,84*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1319-BK
    ab € 3,44*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1323G1-BK
    ab € 2,33*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G6-BK
    ab € 0,326*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1328G1-BK
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1331-BK
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1332
    ab € 0,206*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1347-BK
    ab € 3,43*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1348-BK
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1381G1-BK
    ab € 9,07*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    200G1L-LPBK
    ab € 0,755*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    200G3L-LPBK
    ab € 1,54*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    261G1-LPBK
    ab € 0,671*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    262G1-LPBK
    ab € 0,739*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.