Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 200G3L-LPBK CONTACT, 14-10AWG, CRIMP, Product Range:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2855912
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     200G3L-LPBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsenkontakte
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Produktpalette: Powerpole 15-45 Series
  • Kontaktausführung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Zur Verwendung mit: Anderson Powerpole 15-45 Series Housing Connectors
  • Leiterstärke (AWG), min.: 14 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,55*
    € 3,11*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,57*
    € 3,33*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G12
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G21
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G68
    ab € 0,50*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G9
    ab € 0,226*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    110G9-BK
    ab € 0,0995*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    115G1-BK
    ab € 0,855*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    115G2-BK
    ab € 0,945*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G3
    ab € 274,20*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G4
    ab € 275,13*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G8
    ab € 496,40*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G16-BK
    ab € 0,337*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G17-BK
    ab € 0,354*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G18-BK
    ab € 0,351*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G21-BK
    ab € 0,371*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1327G22-BK
    ab € 0,371*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.