Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 1347-BK CONTACT, 1AWG, CRIMP, Product Range:Powe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2949149
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     1347-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktausführung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 1 AWG
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Produktpalette: Powerpole PP180 Series
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Zur Verwendung mit: Anderson Powerpole PP180 Series Power Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, ANDERSON POWER PRODUCTS, 1347-BK, 2949149, 294-9149
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,64*
    € 6,48*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,64*
    € 6,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G3
    ab € 275,14*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G4
    ab € 273,68*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G8
    ab € 496,20*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    134G2
    ab € 7,38*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1381G1-BK
    ab € 9,09*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    2-7252G11
    ab € 8,06*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    3-5074P3
    ab € 3,35*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    3-6037P1
    ab € 15,28*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    5648-BK
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    906-BK
    ab € 7,07*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    912-BK
    ab € 7,81*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    913-BK
    ab € 7,81*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    940
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    940-BK
    ab € 3,39*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    941-BK
    ab € 3,99*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.