Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
LITTELFUSE 0448003.MR. FUSE, SMD, 3A, FAST ACTING, Voltage Rati
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2366970
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
0448003.MR.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsstrom:
3 A
Bauform - Sicherung:
2410 [6125 Metric]
SVHC:
No SVHC (25-Jun-2020)
Auslöseverhalten:
Very Fast Acting
Schaltvermögen DC-Strom:
300 A
Nennspannung V AC:
125 VAC
Produktpalette:
NANO2 448 Series
Schaltvermögen AC-Strom:
50 A
Nennspannung, V DC:
125 VDC
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Sicherungen & Zubehör
>
Sicherungen
>
SMD-Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
SMD-Sicherung
,
wickmann feinsicherung
,
feinsicherung
,
feinsicherung superflink
,
Schaltungsschutz
,
Sicherungen
,
SMD-Sicherungen
,
LITTELFUSE
,
0448003.MR.
,
2366970
,
236-6970
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,11*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,62*
€ 2,06*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,791*
€ 2,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LITTELFUSE 0451003.NRL SICHERUNG, QUICK BLOW, SMD, 3A
Littelfuse
0451003.NRL
ab € 0,656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen