Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0448003.MR SICHERUNG, V FLINK, SMD, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596930
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0448003.MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: NANO2 448
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0448003.MR, 1596930, 159-6930
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,88*
    € 1,11*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,62*
    € 2,07*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,791*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0451003.NRL
    ab € 0,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.